• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAIN SHARP Schleifscheibe CS-G Ø 145x4,7 mm Bohrung-Ø 22,2 mm A60 zum Schärfen von Sägeketten

Artikel-Nr.: 4007220383070
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220383070
EAN / GTIN 4007220383070
Herstellernummer 33100002
L-Nummer L51090 703

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifscheiben für Sägeketten eignen sich hervorragend für das maschinelle Schärfen von Sägeketten mit Kettenschärfgeräten. Die Schleifscheiben eignen sich optimal zum Schärfen von Sägeketten.

Merkmal:

  • RPM, max.: 4600 RPM
  • Passend für Kettenteilung: 3/8, .404
  • Breite metrisch: 4.7 mm
  • Ø Bohrung: 22.2 mm
  • ø Außen metrisch: 145 mm
  • Korngröße: 60

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung.
  • Hohe Standzeit.
  • Schonendes Schleifen der Sägekettenzähne.
  • Präzises Schärfen von Sägekettenzähnen durch hohe Formstabilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Schärfgerät. Mit der Schleifscheibe können Sägeketten mit der Kettenteilung 3/8”, .404” geschärft werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Schärfgerät

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb