• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 HV 25.000 RPM/440 Watt

Artikel-Nr.: 4007220382844
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220382844
    EAN / GTIN 4007220382844
    Herstellernummer 80106026
    L-Nummer L51050 1386

    Beschreibung

    Ausführung:

    • ohne Verlängerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Leistungsstark bei kompakter Bauform.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 440 Watt
    • Drehzahl: 25000 RPM
    • Spannzangengruppe: 20
    • Ventilausführung: Hebel
    • Ausführung: ohne Verlängerung
    • Breite metrisch: 39 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.98 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.87 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 245 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.83 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 39 mm

    Vorteil:

    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb