Ausführung:
Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Durch seine verlängerte Bauform ist der Antrieb optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 440 Watt
- Drehzahl: 30000 RPM
- Spannzangengruppe: 6
- Ventilausführung: Hebel
- Ausführung: mit Verlängerung
- Breite metrisch: 39 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.88 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.84 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 445 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 1.421 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 39 mm
Vorteil:
- Optimal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
- Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.