• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zuluftschlauch PLS 12 RS

Artikel-Nr.: 4007220382332
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 4007220382332
    EAN / GTIN 4007220382332
    Herstellernummer 98980382

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anschlussarmaturen für Roboterspindeln. Zuluftschlauch zur Montage an Roboterspindeln im stationären Einsatz. Zuluft-Innendurchmesser von 10 mm. Zuluft-Außendurchmesser von 12 mm.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: PLS 12 RS
    • Nettogewicht: 0.098 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb