• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt

Artikel-Nr.: 4007220382257
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220382257
    EAN / GTIN 4007220382257
    Herstellernummer 80101046

    Beschreibung

    Ausführung:

    • ohne Verlängerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2″ außen, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 1000 Watt
    • Drehzahl: 20000 RPM
    • Spannzangengruppe: 16
    • Ventilausführung: Hebel
    • Ausführung: ohne Verlängerung
    • Breite metrisch: 46 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 1.38 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 1.1 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 263 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 7 Tropfen
    • Nettogewicht: 1.234 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 46 mm

    Vorteil:

    • Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb