• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 10/160 HV 16.000 RPM/1.000 Watt

Artikel-Nr.: 4007220382233
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220382233
EAN / GTIN 4007220382233
Herstellernummer 80101051

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Der eingebaute Fliehkraftregler gewährleistet eine konstante Durchzugsleistung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2″ außen, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 1000 Watt
  • Drehzahl: 16000 RPM
  • Spannzangengruppe: 16
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.7 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.9 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 263 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 7 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.234 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Leicht zu führen bei hoher Leistung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.