• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 5,0x20mm Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten

Artikel-Nr.: 4007220381960
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220381960
EAN / GTIN 4007220381960
Herstellernummer 31105125
L-Nummer L51090 737

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifstifte für Sägeketten eignen sich hervorragend für das maschinelle Schärfen von Sägeketten mittels PFERD-Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP HHG. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schärfen von Sägeketten.

Merkmal:

  • RPM, max.: 56100 RPM
  • RPM, opt.: 25000 RPM
  • Passend für Kettenteilung: .325
  • Breite metrisch: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 5 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Korngröße: 80
  • Länge, Schaft: 25 mm

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung.
  • Kosten- und Zeitersparnis dank verkürzter Schleifzeiten.
  • Präzises Schärfen von Sägekettenzähnen durch hohe Formstabilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Schärfgerät. Mit dem Schleifstift können Sägeketten mit Kettenteilung .325” geschärft werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Schärfgerät

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb