• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftwinkelschleifer PWAS 1/800 HV 80.000 RPM/75 Watt

Artikel-Nr.: 4007220381168
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220381168
EAN / GTIN 4007220381168
Herstellernummer 80205015
L-Nummer L51050 1678

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Leicht und handlich. Er ist der kleinste, hochtourige Winkelschleifer. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 75 Watt
  • Drehzahl: 80000 RPM
  • Spannzangengruppe: 2
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 21 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.15 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.14 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 139 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.134 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 40 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Ist wie ein Stift zu halten.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb