• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 3/380 E-DV 38.000 RPM/290 Watt

Artikel-Nr.: 4007220368312
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220368312
EAN / GTIN 4007220368312
Herstellernummer 80105153
L-Nummer L51050 2331

Beschreibung

Ausführung:

  • elastische Lagerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 290 Watt
  • Drehzahl: 38000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Ventilausführung: Dreh
  • Ausführung: elastische Lagerung
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.7 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.6 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 220 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.472 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 39 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet.
  • Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
  • Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit.
  • Elastisch gelagerte Spindel garantiert speziell beim Einsatz von Hartmetallfrässtiften deren höhere Standzeit.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb