• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 75x13 mm Bohrung-Ø 6 mm Mittelweich SIC Fein für Finish

Artikel-Nr.: 4007220355589
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220355589
EAN / GTIN 4007220355589
Herstellernummer 44691447
L-Nummer L51050 2128

Beschreibung

Ausführung:

  • MW (mittelweich)

Beschreibung:

POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten, die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind. Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung, Fasern, Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish, hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung, vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren, abgedeckt werden. Die Ausführung für Geradschleifer, Biegwellen und Schleifböcke ist besonders für die Bearbeitung kleinerer Flächen geeignet. Mittelweiche Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit und Standzeit für raue Angleich- und Poliereinsätze. Gut zur Bearbeitung von Konturen geeignet.

Merkmal:

  • RPM, max.: 10200 RPM
  • RPM, opt.: 6400 RPM
  • Ausführung: MW (mittelweich)
  • Breite metrisch: 13 mm
  • Ø Bohrung: 6 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 75 mm
  • Korngröße: fein

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei der Bearbeitung schlecht wärmeleitender Werkstoffe, z. B. Titan und Edelstahl, Schnittgeschwindigkeit deutlich reduzieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb