• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x25 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Hart A Grob für Finish

Artikel-Nr.: 4007220355497
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fächerschleifwalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220355497
    EAN / GTIN 4007220355497
    Herstellernummer 44691061

    Beschreibung

    Ausführung:

    • H (hart)

    Beschreibung:

    POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten, die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind. Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung, Fasern, Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish, hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung, vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren, abgedeckt werden. Die Ausführung für Geradschleifer, Biegwellen und Schleifböcke ist besonders für die Bearbeitung kleinerer Flächen geeignet. Harte Ausführung mit sehr hoher Abtragsleistung, guter Kantenfestigkeit und hoher Standzeit für raue Entgrat- und Poliereinsätze. Schleifrädern mit den Abmessungen Durchmesser 150 x 25 mm ist ein Adapter beigelegt, um den Bohrungsdurchmesser von 25,4 mm auf 20 mm zu reduzieren.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 5100 RPM
    • RPM, opt.: 3200 RPM
    • Ausführung: H (hart)
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Ø Bohrung: 25.4 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 150 mm
    • Korngröße: grob

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
    • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
    • Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bei der Bearbeitung schlecht wärmeleitender Werkstoffe, z. B. Titan und Edelstahl, Schnittgeschwindigkeit deutlich reduzieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Die Schleifräder mit dem Durchmesser 150 mm können auch auf Schleifböcken zur Nacharbeit von z. B. chirurgischen Instrumenten eingesetzt werden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Schleifbock; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb