• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Schleifscheibe 40mm D151 (mittel) zum stationären Innenschleifen

Artikel-Nr.: 4007220354643
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220354643
Kopieren
EAN / GTIN 4007220354643
Kopieren
Herstellernummer 36624015
Kopieren
L-Nummer L51170 164
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Diamant-Schleifscheiben werden stationär eingesetzt. Durch die Wahl eines stabilen Aufnahmedorns ist die optimale Bearbeitung von tiefliegenden Bohrungen bzw. großen Bohrungslängen möglich. Sie verfügen über einen Prüfbund, der die exakte Montage und Ausrichtung auf der Maschinenspindel erlaubt.

Merkmal:

  • Breite, Prüfbund: 2 mm
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Ø Bohrung: 10 mm
  • ø Außen metrisch: 40 mm
  • Korngröße: D 151

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden. Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme und des Werkzeugantriebes. Trockenschliff: 8–18 m/s Nassschliff: 15–25 m/s
  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Innenrundschleifen; Egalisieren
  • Antriebsarten: Werkzeugmaschine; Roboter

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Glas
    • Graphit und Elektrokohle
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Technische Keramik
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb