• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste ungezopft RBU Ø 100mm Schaft-Ø 6 mm BLUE-Filament-Ø 1,10mm Korn 180 Bohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4007220353684
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220353684
    EAN / GTIN 4007220353684
    Herstellernummer 43740169
    L-Nummer L51510 553

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Speziell für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Bürsten mit Kunststoffbesatz eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand.

    Merkmal:

    • Verpackungen: POS-Verpackung
    • RPM, max.: 4500 RPM
    • Breite metrisch: 10 mm
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Besatzmaterial: 1.1 mm
    • ø Außen metrisch: 100 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Besatzmaterial: Kunststoffbesatz, fein (BLUE)
    • Korngröße: 180

    Vorteil:

    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit EAN-Nummer, Bezeichnung und Besatzmaterial.
    • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entlacken; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Duroplaste
      • Weitere NE-Metalle
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Hinweis:

    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb