• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INOX Schleifstift Form A 3 Ø 25x70mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220347119
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220347119
EAN / GTIN 4007220347119
Herstellernummer 35503746
L-Nummer L51090 181

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung INOX ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet. Anwendung finden diese Werkzeuge beim Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl (INOX) und beim Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen. Schleifstifte der Serie A werden in der Regel an größeren Edelstahlbauteilen verwendet wie zum Beispiel im Behälterbau. Durch die speziellen Formen kann in den verschiedensten Konturen geschliffen werden. Das Bearbeitungsfeld reicht vom Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, über das Bearbeiten von Bohrungen und kleinen Öffnungen bis hin zum Egalisieren.

Merkmal:

  • RPM, max.: 18600 RPM
  • RPM, opt.: 18600 RPM
  • Form: A 3
  • Breite metrisch: 70 mm
  • ø Außen metrisch: 25 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 60
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
  • Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte INOX erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Bronze
    • NE-Metall hart
    • Edelstahl (INOX)

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb