• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INOX Schleifstift Kegel Ø 20x20mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220347034
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220347034
EAN / GTIN 4007220347034
Herstellernummer 32205743
L-Nummer L51090 179

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung INOX ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet. Anwendung finden diese Werkzeuge beim Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl (INOX) und beim Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen. Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 47700 RPM
  • RPM, opt.: 45000 RPM
  • Breite metrisch: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 30
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
  • Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte INOX erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Bronze
    • NE-Metall hart
    • Edelstahl (INOX)

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb