• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 9/16X520 Bandlänge: 520mmxBreite: 12 mm

Artikel-Nr.: 4007220322994
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220322994
EAN / GTIN 4007220322994
Herstellernummer 84200060
L-Nummer L51050 571

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit Rollengröße 9x16 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 520 und 610 mm und einer Bandbreite von 12 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 9/16 x 520
  • Einsetzbare Bandbreite: 9, 12
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 520, 610
  • Nettogewicht: 0.096 kg
  • ø Rolle metrisch: 16 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb