• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bi-Metall Lochsäge Co8/M42 Ø 152 mm Schnitttiefe 31 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, Holz

Artikel-Nr.: 4007220319260
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220319260
EAN / GTIN 4007220319260
Herstellernummer 25103552
L-Nummer L51140 798

Beschreibung

Beschreibung:

Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 5/8-18 UNF umfasst die Gewinde LS 32 bis LS 210. Der passende Lochsägenschaft ist LSS 2.

Merkmal:

  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 25 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 70 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 55 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 90 RPM
  • Schnitttiefe, max.: 31 mm
  • ø Außen metrisch: 152 mm

Vorteil:

  • Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen.
  • Kein Rattern dank variabler Zahnteilung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Gute Spanabfuhr.
  • Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Spannen Sie den Zentrierbohrer im Lochsägenschaft ein und achten Sie darauf, dass er mindestens 3 mm (1/8“) über die Zähne der Lochsäge hinausragt. Verwenden Sie beim Sägen von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit der Lochsäge. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. HSS-Lochsägen sind zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.). Achten Sie darauf, dass alle Zähne gleichmäßig zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie Pendelbewegungen beim Sägen, um Zahnausbrüche zu verhindern. Vermeiden Sie Überhitzung. Beachten Sie die maximale Schnitttiefe.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Holz
    • Zink

Lieferumfang:

  • Lochsägen-Schäfte bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Bei der Verwendung von Schaftverlängerungen dürfen die empfohlenen Drehzahlen der Lochsägen nicht überschritten werden. Unfallgefahr!

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb