• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIVLIES-Klettrondenhalter PVKRH Ø 125 mm Gewinde M14

Artikel-Nr.: 4007220316979
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220316979
EAN / GTIN 4007220316979
Herstellernummer 42711254
L-Nummer L51100 50

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Zentrierzapfen

Beschreibung:

Halter für POLIVLIES-Klettronden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PVKRH 125
  • RPM, max.: 4850 RPM
  • Ausführung: ohne Zentrierzapfen
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: M14

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
  • Ermöglicht ansatzfreies Bearbeiten von Flächen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb