• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIVLIES-Klettrondenhalter PVKRH Ø 115 mm Gewinde M14

Artikel-Nr.: 4007220316962
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220316962
EAN / GTIN 4007220316962
Herstellernummer 42711154
L-Nummer L51100 305

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Zentrierzapfen

Beschreibung:

Halter für POLIVLIES-Klettronden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PVKRH 115
  • RPM, max.: 5300 RPM
  • Ausführung: ohne Zentrierzapfen
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Ø Gewinde: M14

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
  • Ermöglicht ansatzfreies Bearbeiten von Flächen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb