• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Feilenheft PH13 120mm für Angelfeilen, Länge 300-350mm (100)

Artikel-Nr.: 4007220301920
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220301920
EAN / GTIN 4007220301920
Herstellernummer 12616213

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Kunststoff-Feilenhefte für eine gute Führung und Kraftübertragung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PH 13
  • Passend für Länge [mm]: 300, 350 mm
  • Passend für: alle Angeln
  • Länge, Gesamt: 120 mm

Vorteil:

  • Verdickter Bund garantiert ermüdungsarmes Arbeiten bei hoher Arbeitssicherheit.
  • Gute Kraftübertragung und gute Führung der Feile.
  • Luftkammern fördern den Entzug der Handfeuchtigkeit.
  • Feilenheft aus stabilem Kunststoff.
  • Enthält keine Weichmacher.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb