• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poliflex Schleifblock Set Bindung PUR SIC für Feinschliff und Finish

Artikel-Nr.: 4007220298886
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifklotz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220298886
EAN / GTIN 4007220298886
Herstellernummer 41090002
L-Nummer L51050 587

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die rhomboide Form lassen sich auch schwer zugängliche Stellen wie Ecken mühelos bearbeiten. Die Blöcke können mit einer Diamant-Trennscheibe beliebig verkleinert und an die Bearbeitungsaufgabe angepasst werden. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR werden mit grünem Siliciumcarbid (SiC) gefertigt. Die Bindung PUR ist eine sehr weiche Bindung, die in zwei Härtegraden (PUR-W, PUR-MH) verfügbar ist. Sie ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt. Set aus 9 verschiedenen Poliflex-Blöcken PUR. Je 3 Blöcke in den Körnungen 60 (grob), 120 (mittel) und 240 (fein).

Merkmal:

  • PFERD Typ: PSO 11560
  • Breite metrisch: 150 mm
  • Länge metrisch: 285 mm
  • Höhe: 60 mm

Vorteil:

  • Verkaufsfördernder Displaykarton.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung.
  • Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb