• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poliflex Schleifstift Kugelform Ø 6 mm Schaft-Ø 3 mm Bindung TX A80

Artikel-Nr.: 4007220298145
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220298145
    EAN / GTIN 4007220298145
    Herstellernummer 41400608
    L-Nummer L51100 669

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung TX werden mit Normalkorund gefertigt. Durch die Textilgewebeeinlagen ist die Bindung TX eine sehr harte, standfeste Bindung. Für den Einsatz auf Kanten geeignet. Schleifstift in Kugelform zum Feinschleifen von Innenradien, Konturen und Übergängen.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 95400 RPM
    • RPM, opt.: 63000 RPM
    • Form: Kugel
    • Breite metrisch: 0 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 6 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Korngröße: 80
    • Länge, Schaft: 30 mm
    • Bindung: TX

    Vorteil:

    • Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
    • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
    • Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
    • Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb