• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannbolzen für Schleifräder mit Bohrung 6 mm Schaft-Ø 6 mm Spannbereich 3-10mm

Artikel-Nr.: 4007220297650
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220297650
EAN / GTIN 4007220297650
Herstellernummer 42400006
L-Nummer L51050 232

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLINOX-Kompaktschleifräder, Poliflex-Feinschleifscheiben, Filzscheiben und Tuchringe.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 6/6 3-10
  • Spannbereich von: 3 mm
  • Spannbereich bis: 10 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 6
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 25 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb