• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 200x30mm Bohrung Ø 20mm für universelle Polierarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220297643
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220297643
EAN / GTIN 4007220297643
Herstellernummer 44367420
L-Nummer L51100 505

Beschreibung

Ausführung:

  • M (mittel)

Beschreibung:

Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.

Merkmal:

  • RPM, max.: 3000 RPM
  • RPM, opt., von: 500 RPM
  • RPM, opt., bis: 1000 RPM
  • Form: Scheibe
  • Ausführung: M (mittel)
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Ø Bohrung: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 200 mm

Vorteil:

  • Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb