• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

harte Filzpolierstifte Zylinderform Ø 10x15 mm Schaft-Ø 3 mm mit Metalleinlage

Artikel-Nr.: 4007220295304
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220295304
EAN / GTIN 4007220295304
Herstellernummer 44161014
L-Nummer L51100 235

Beschreibung

Ausführung:

  • MS (Metalleinlage)

Beschreibung:

Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Filzstifte mit Metalleinlage (MS) werden für erhöhten Materialabtrag beim Vorpolieren mit Diamantpolierpasten verwendet. Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 47500 RPM
  • RPM, opt., von: 10000 RPM
  • RPM, opt., bis: 20000 RPM
  • Form: Zylinder
  • Ausführung: MS (Metalleinlage)
  • Breite metrisch: 15 mm
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, Schaft: 32 mm

Vorteil:

  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
  • Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb