• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Vlies-Handpads PVSK 150x225 mm Korund A80 für Feinschliff und Finish

Artikel-Nr.: 4007220294611
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies-Pad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220294611
EAN / GTIN 4007220294611
Herstellernummer 44697108
L-Nummer L51050 1525

Beschreibung

Beschreibung:

Für Feinstschliff an kleinen bis großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken im Handschliff geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.

Merkmal:

  • Farbcode: keine Angaben
  • Breite metrisch: 150 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 225 mm
  • Korngröße: 80

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Erreichen schwer zugänglicher Stellen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß schneiden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stein
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb