• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tuchring TR weich Ø 150x10mm Bohrung-Ø 20mm für Hochglanzpolitur mit Polierpaste

Artikel-Nr.: 4007220294222
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220294222
EAN / GTIN 4007220294222
Herstellernummer 44271505
L-Nummer L51050 487

Beschreibung

Ausführung:

  • TW

Beschreibung:

Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Ausführung TW (Tuch weich) für die Hochglanzpolitur.

Merkmal:

  • RPM, max.: 4000 RPM
  • RPM, opt.: 1250 RPM
  • Ausführung: TW
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Ø Bohrung: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 150 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe TW mit Polierpaste PP 4 HGP UNIVERSAL. Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe TW mit Polierpaste PP 5 HGP PLAST. Tuchringe der Ausführung TW erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb