• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tuchring TR Sisal Ø 100x10mm Bohrung-Ø 10mm für grobe Vorpolitur mit Polierpaste

Artikel-Nr.: 4007220294123
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220294123
EAN / GTIN 4007220294123
Herstellernummer 44271003
L-Nummer L51050 308

Beschreibung

Ausführung:

  • ST

Beschreibung:

Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Ausführung ST (Sisaltuch) für die grobe Vorpolitur.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6100 RPM
  • RPM, opt.: 1900 RPM
  • Ausführung: ST
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Ø Bohrung: 10 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Vorpolieren von Stahl und INOX: Tuchringe ST mit Polierpaste PP 1 VP STEELOX. Vorpolieren von Aluminium und Messing: Tuchringe ST mit Polierpaste PP 2 VP ALU. Vorpolieren von Buntmetallen: Tuchringe ST mit Polierpaste PP 3 VP NON-FERROUS. Tuchringe der Ausführung ST erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb