• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tuchring TR Sisal Ø 80x10mm Bohrung-Ø 10mm für grobe Vorpolitur mit Polierpaste

Artikel-Nr.: 4007220294086
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220294086
EAN / GTIN 4007220294086
Herstellernummer 44270802
L-Nummer L51100 753

Beschreibung

Ausführung:

  • ST

Beschreibung:

Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Ausführung ST (Sisaltuch) für die grobe Vorpolitur.

Merkmal:

  • RPM, max.: 7500 RPM
  • RPM, opt.: 2500 RPM
  • Ausführung: ST
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Ø Bohrung: 10 mm
  • ø Außen metrisch: 80 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Vorpolieren von Stahl und INOX: Tuchringe ST mit Polierpaste PP 1 VP STEELOX. Vorpolieren von Aluminium und Messing: Tuchringe ST mit Polierpaste PP 2 VP ALU. Vorpolieren von Buntmetallen: Tuchringe ST mit Polierpaste PP 3 VP NON-FERROUS. Tuchringe der Ausführung ST erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb