• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 3/500 HV 50.000 RPM/200 Watt

Artikel-Nr.: 4007220286333
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220286333
EAN / GTIN 4007220286333
Herstellernummer 80107055

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Der kompakte Antrieb verfügt durch das Hebelventil über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 200 Watt
  • Drehzahl: 50000 RPM
  • Spannzangengruppe: 5
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 32 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.45 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.24 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 157 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.46 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 32 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Leicht und handlich.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb