• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PG 3/500 S 50.000 RPM/200 Watt

Artikel-Nr.: 4007220286326
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220286326
EAN / GTIN 4007220286326
Herstellernummer 80107050
L-Nummer L51700 123

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. Der Druckluftantrieb verfügt über eine Schiebeventil-Ausführung. 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 200 Watt
  • Drehzahl: 50000 RPM
  • Spannzangengruppe: 5
  • Ventilausführung: Schiebe
  • Breite metrisch: 32 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.45 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.24 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 162 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.37 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 32 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist als Schiebeventil-Ausführung für den längeren Einsatz geeignet.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Leicht und handlich.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb