• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 8/100 V-HV 10.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220286289
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220286289
EAN / GTIN 4007220286289
Herstellernummer 80107020

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler muss mit Öl verwendet werden. Antrieb in verlängerter Ausführung. Durch das Hebelventil verfügt er über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Leistung: 600 Watt
  • Drehzahl: 10000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.17 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 310 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.4 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.

Lieferumfang:

  • Antrieb alternativ mit Linkslauf lieferbar.
  • Supportausführung SU-D32 auf Anfrage.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb