• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EHT 125x2,2x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220281970
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220281970
EAN / GTIN 4007220281970
Herstellernummer 61331622

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit. Speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 2.2 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Herausragende Standzeit auf dünnen Blechen und Profilen durch verschleißfestes Bindungssystem.
  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von dünnen Blechen und Profilen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb