• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Handy-Feilenset Set 5-teilig 215 mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220281444
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Handyfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220281444
    EAN / GTIN 4007220281444
    Herstellernummer 19503203
    L-Nummer L51180 161

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Nadelfeilenähnliche Präzisionsfeilen. Eignen sich für die Bearbeitung von kleinsten und schwer zugänglichen Stellen auf Metallen und Kunststoffen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau zur Nachbearbeitung von Press-, Schmiede- und Gießwerkzeugen. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Handy-Feilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

    Merkmal:

    • Anzahl, Inhalt: 5 Stück
    • PFERD Typ: 320
    • Hieb: 1
    • Länge metrisch: 215 mm

    Vorteil:

    • Präzise Form in einer schmalen, feinen Ausführung.
    • Laufen sehr spitz zu.
    • Hohe Robustheit lässt höheren Arbeitsdruck zu.
    • Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Kunststoffe
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Lieferumfang:

    • Werden in einer vor Schmutz, Korrosion und Beschädigung schützenden Kunststofftasche geliefert.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb