• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Angelfeile Rund 200mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220280461
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220280461
EAN / GTIN 4007220280461
Herstellernummer 19309203

Beschreibung

Beschreibung:

Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 845
  • Form: Rund
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 200 mm
  • ø Außen metrisch: 8 mm

Vorteil:

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb