• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Angelfeile Halbrund 100mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220280096
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220280096
    EAN / GTIN 4007220280096
    Herstellernummer 19307103
    L-Nummer L51130 181

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 835
    • Form: Halbrund
    • Breite metrisch: 12 mm
    • Hieb: 1
    • Länge metrisch: 100 mm
    • Höhe: 3.5 mm

    Vorteil:

    • Kleine und handliche Auslegung.
    • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb