• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Angelfeile Flachspitz dünn 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220280065
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220280065
    EAN / GTIN 4007220280065
    Herstellernummer 19306154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 830
    • Form: Flachspitz, dünn
    • Breite metrisch: 16 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 150 mm
    • Höhe: 2 mm

    Vorteil:

    • Kleine und handliche Auslegung.
    • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb