• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf schmal 250mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220279960
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220279960
EAN / GTIN 4007220279960
Herstellernummer 19303254
L-Nummer L51130 214

Beschreibung

Beschreibung:

Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 815
  • Form: Stiftenfeilen, schmal
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 250 mm
  • Höhe: 5 mm

Vorteil:

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb