Beschreibung:
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung).
Merkmal:
- PFERD Typ: 520
- Breite metrisch: 3 mm
- Hieb: 2
- Länge metrisch: 150 mm
Vorteil:
- Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)