• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Hemmungsfeile Halbrund 140mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein

Artikel-Nr.: 4007220276662
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220276662
EAN / GTIN 4007220276662
Herstellernummer 19108146
L-Nummer L51130 178

Beschreibung

Beschreibung:

CORRADI-Hemmungsfeilen werden zur Durchführung feinster, filigraner Bearbeitungsaufgaben, zur Erzielung feinster Oberflächen, für Korrekturen von Werkzeugformen sowie für feine Schlichtarbeiten in der Feinmechanik, Schmuck- und Uhrenindustrie eingesetzt. Sie verfügen über hochpräzise Formen, feinste Hiebe und sind in kleinsten Baugrößen erhältlich. Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 258
  • Form: Halbrund
  • Breite metrisch: 3.7 mm
  • Hieb: 4
  • Länge metrisch: 40 mm
  • Ø Schaft metrisch: 2.2 mm
  • Höhe: 1.3 mm
  • Länge, Gesamt: 140 mm
  • Länge, Schaft: 90 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb