• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeile Dreikant 200mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob

Artikel-Nr.: 4007220273760
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220273760
EAN / GTIN 4007220273760
Herstellernummer 12804201
L-Nummer L51130 244

Beschreibung

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die sehr grobe Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 104
  • Form: Dreikant
  • Breite metrisch: 4.4 mm
  • Hieb: 00
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.75 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb