• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nadelraspel-Set 6-tlg. in Kunststofftasche 140mm Schweizer Hieb 2, für Holz, Kunststoff

Artikel-Nr.: 4007220272855
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Raspel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220272855
EAN / GTIN 4007220272855
Herstellernummer 12332144
L-Nummer L51060 266

Beschreibung

Beschreibung:

Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelraspeln. Nadelraspeln sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 6 Stück
  • PFERD Typ: 220
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 140 mm

Vorteil:

  • Dank geschmiedeter Schäfte mit oder ohne Feilenheft einsetzbar.
  • Universell auf zahlreichen Werkstoffen einsetzbar.
  • Anwendungsorientierte Ausführungen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kunststoffe
    • weiche Steine
    • Holz

Lieferumfang:

  • Wird in übersichtlicher, vor Schmutz und Beschädigung schützender Kunststofftasche geliefert.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb