• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 38 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220266779
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220266779
EAN / GTIN 4007220266779
Herstellernummer 42721382
L-Nummer L51100 177
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • M (mittel)

Beschreibung:

Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SBH
  • Aufspannsystem: System CD
  • RPM, max.: 25000 RPM
  • Ausführung: M (mittel)
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 38 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb