• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC-SET 22-tlg. Ø 70mm

Artikel-Nr.: 4007220265932
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220265932
EAN / GTIN 4007220265932
Herstellernummer 42790075
L-Nummer L51100 852

Beschreibung

Beschreibung:

Set aus verschiedenen COMBIDISC-Werkzeugen mit Durchmesser 75 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: COMBIDISC-SET 75
  • ø Außen metrisch: 75 mm

Vorteil:

  • Kennenlernen und Testen des umfangreichen Systems.
  • Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Varianten.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Lieferumfang:

  • Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb