• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC-SET 22-tlg. Ø 50mm

Artikel-Nr.: 4007220265918
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220265918
EAN / GTIN 4007220265918
Herstellernummer 42790050
L-Nummer L51100 438

Beschreibung

Beschreibung:

Set aus verschiedenen COMBIDISC-Werkzeugen mit Durchmesser 50 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: COMBIDISC-SET 50
  • ø Außen metrisch: 50 mm

Vorteil:

  • Kennenlernen und Testen des umfangreichen Systems.
  • Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Varianten.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Lieferumfang:

  • Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb