• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantfeile für Handfeilgerät rund Ø2,0x50mm Schaft-Ø3 mm D126 (mittel) komplett

Artikel-Nr.: 4007220257449
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Diamantfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220257449
    EAN / GTIN 4007220257449
    Herstellernummer 15653352
    L-Nummer L51060 441

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamantfeilen für Handfeilgeräte sind für den Hand- und Maschineneinsatz geeignet. Der Schaftdurchmesser der Diamantfeilen beträgt 3 mm.

    Merkmal:

    • Form: Rund
    • Belegung: komplett
    • Breite metrisch: 2 mm
    • Korngröße: D 126
    • Länge, Belag: 15 mm
    • Länge, Gesamt: 50 mm

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Egalisieren; Oxydschichten entfernen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Abrasive Materialien
      • Einsatzstähle
      • Ferrit (Magnetwerkstoff)
      • Glas
      • Graphit und Elektrokohle
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Technische Keramik
      • Werkzeugstähle
      • Hartmetall

    Lieferumfang:

    • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb