• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 16/19 x 520 Bandlänge: 520/610 mmxBreite:12-16 mm

Artikel-Nr.: 4007220247914
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220247914
EAN / GTIN 4007220247914
Herstellernummer 84200703

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 16/19 x 520
  • Einsetzbare Bandbreite: 12, 16
  • Breite metrisch: 16 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 520, 610
  • Nettogewicht: 0.1 kg
  • ø Rolle metrisch: 19 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb