• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Roboterspindel PGAS 11/58 RS 5.800 RPM/1.100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220234082
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220234082
EAN / GTIN 4007220234082
Herstellernummer 80115016

Beschreibung

Beschreibung:

Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Sie verfügt über eine Edelstahl-Spannzangenaufnahme und ein Planetengetriebe. Blitzkupplung, Drehzahldrossel, Spannzange 6 mm, je 1 Spannschlüssel EM SW 17 mm und DM SW 20/22 mm.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 1100 Watt
  • Drehzahl: 5800 RPM
  • Spannzangengruppe: 16
  • Breite metrisch: 60 mm
  • Drehrichtung: Rechtslauf
  • Außen-Ø Zuluftschlauch: 14 mm
  • Innen-ø Abluftschlauch: 16 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 1.58 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 1.38 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 257 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 7 Tropfen
  • Nettogewicht: 3.355 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 11 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 60 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Doppelte Spindellagerung für längere Standzeiten.
  • Hohes Drehmoment durch Planetengetriebe.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb