• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Roboterspindel PGAS 4/280 RS 28.000 RPM/380 Watt

Artikel-Nr.: 4007220234068
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220234068
EAN / GTIN 4007220234068
Herstellernummer 80115014

Beschreibung

Beschreibung:

Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Sie verfügt über eine Edelstahl-Spannzangenaufnahme. Blitzkupplung, Spannzange 6 mm, je 1 Spannschlüssel EM SW 17 mm und DM SW 20/22 mm.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 380 Watt
  • Drehzahl: 28000 RPM
  • Spannzangengruppe: 16
  • Breite metrisch: 36 mm
  • Drehrichtung: Rechtslauf
  • Außen-Ø Zuluftschlauch: 12 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.89 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.69 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 161 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.75 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 10 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 36 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Doppelte Spindellagerung für längere Standzeiten.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb