• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Roboterspindel PGAS 3/370 RS LL Linkslauf 37.000 RPM/320 Watt

Artikel-Nr.: 4007220234051
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
Artikelnummer 4007220234051
EAN / GTIN 4007220234051
Herstellernummer 80115013

Beschreibung

Beschreibung:

Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Sie verfügt über eine Edelstahl-Spannzangenaufnahme. Blitzkupplung, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel EM SW 14 mm.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 320 Watt
  • Drehzahl: 37000 RPM
  • Spannzangengruppe: 21
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Drehrichtung: Linkslauf
  • Außen-Ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.8 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.6 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 156 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.456 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Doppelte Spindellagerung für längere Standzeiten.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb